| |
|
| Artikel-Nr.: 273-IDE87350011 Herst.-Nr.: 87350011 EAN/GTIN: 4019364987403 |
| |
|
| | |
| Gereinigte Luft – wo immer Sie ideale Raumluft wünschen, und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb – zur optimalen Nutzung, z. B. in Schlafzimmern, Büros oder Arztpraxen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 548 x 430 x 275 mm | Ausführung: | für Räume: 25 bis 45 qm, Leistung in Watt: 4 - 30, Geräuschpegel (dB): 26 - 55 | Gewicht: | 7,4 kg | Anreißer (Online): | Luftreiniger AP 35, Räume 25-45 qm | Aufzählung (Online): | für Allergiker empfohlen mit HEPA-Feinstaubfilter filtert zuverlässig Schadstoffe aus der Luft: Feinstäube, Pollen und andere Allergene, Krankheitserreger, Schimmelsporen, Tierhaare, Zigarettenrauch und sogar chemische Dämpfe und Gerüche 4-stufiger Automatik-Modus Timerfunktion intelligente Sensorik, geringer Stromverbrauch vier Lenkrollen für den mobilen Einsatz Reinigungsleistung bis zu 330 cbm/h | Kurzbeschreibung (Online): | Luftreiniger AP 35 für Räume von 25 bis 45 qm, 4-stufiger Automatik-Modus, filtert Schadstoffe aus der Luft | Langbeschreibung (Online): | Gereinigte Luft – wo immer Sie ideale Raumluft wünschen, und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb – zur optimalen Nutzung, z. B. in Schlafzimmern, Büros oder Arztpraxen. | Ursprungsland: | KR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 45m², Luftbefeuchter, Reiniger, Staubfilter, Filter, Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Lufterfrischer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 201,08* | € 247,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,33* | € 252,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 262,88* | € 304,24* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 264,30* | € 304,81* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,78* | € 331,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|