Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM1853121C Herst.-Nr.: 1853121C EAN/GTIN: 4026631058605 |
| |
|
| | |
| Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Aktenvernichter SECURIO P36i, Partikelschnitt 4,5x30 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 27-29 Blatt, CD-Schneidwerk, weiß | Aufzählung (Online): | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, O-4, T-5, E-4, F-1 Maße: 58 x 102 x 55 cm (B x H x T) Art des Displays: LCD Touchdisplay Bildschirmdiagonale des Displays: 10,92 cm (4,3") verwendbares Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs Art des Schnittes: Partikelschnitt Schnittgeschwindigkeit: 85 mm/s Schnittbreite: 4,5 mm Partikellänge: 30 mm Eingabebreite für die Materialzuführung: 330 mm max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 32-34 Bl. (70g/qm²) max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 27-29 Bl. (80g/qm²) Rauminhalt für Schnittgut: 145 l | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter SECURIO P36i, Partikelschnitt, 4,5x30 mm, Sicherheitsstufe 4, mit separatem CD-Schneidwerk | Langbeschreibung (Online): | Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.754,97* | € 1.826,09* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.837,45* | € 1.903,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.954,15* | € 2.022,41* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.936,14* | € 2.022,41* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.088,22* | € 2.241,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|