Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar X13 4x37 mm Partikel Sicherheitsstufe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hsm1057121_a01.jpg
images/web_details/hsm1057121_a01.jpg
images/web_details/hsm1057121_a02.jpg
images/web_details/hsm1057121_a03.jpg
images/web_details/hsm1057121_a04.jpg
images/web_details/hsm1057121_a05.jpg
images/web_details/hsm_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HSM1057121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1057121
EAN/GTIN:
     4026631057745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter auf Rollen fahrbar für Datensicherheit im kleinen Büro
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 390 x 300 x 595 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 4 x 37 mm, Leistung (80 g/qm): 13 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
Gewicht:
13 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter shredstar X13, Partikelschnitt 4x37 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 13 Blatt, weiß
Aufzählung (Online):
automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter Lichtschranke für automatischen Start/Stopp vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Büro- und Heftklammern Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung Motorleistung 300 W Eingabebreite: 230 mm Auffangvolumen: 23 Liter Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter Farbe: weiß/silber Maße (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm Gewicht: 13 kg Geräuschentwicklung im Leerlauf: 57 dB(A) Anzahl Nutzer: 1 - 5
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter shredstar X13, 4x37 mm Partikelschnitt, Schnittleistung: 13 Blatt/80g, Sicherheitsstufe 4, Auffangvolumen: 23 Liter, Farbe: weiß/silber, Maße: 390x595x300 mm
Langbeschreibung (Online):
Aktenvernichter auf Rollen fahrbar für Datensicherheit im kleinen Büro
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 182,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 148,69*
€ 182,16*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 183,46*
€ 1,95*
ab € 150,66*
€ 184,21*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 177,87*
€ 215,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.