Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HPAQ5451A Herst.-Nr.: Q5451A EAN/GTIN: 829160102795 |
| | |
|
| | |
| Drucken Sie naturgetreue Fotos mit brillanten, lebendigen Farben und beeindruckender Oberfläche. Da die Bilder sofort trocknen, können sie unmittelbar nach dem Drucken in die Hand genommen werden, ohne zu verschmieren. Für alle Inkjetdrucker. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | Fotopapier glänzend, DIN A4, 200g/qm, (25 Blatt) | für Geräte-Typ: | alle InkJet Drucker | Anreißer (Online): | Fotopapier DIN A4, glossy, 200g/qm | Kurzbeschreibung (Online): | Fotopapier DIN A4, glossy, 200g/qm , 1 Pack = 25 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier glossy a4 200g/m², ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Bilderpapier, Bilderdruckpapier |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 5,30* | € 8,19* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,43* | € 8,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,61* | € 8,69* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,60* | € 8,69* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,99* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2396* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|