Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Cartridge 304A schwarz für Color LaserJet CM2320fxi MFP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hpacc530a_a01.jpg
images/web_details/hpacc530a_a01.jpg
images/web_details/hp_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HPACC530A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC530A
EAN/GTIN:
     883585301492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Produktivität zu Hause und im Büro – vermeiden Sie Zeit-, Toner- und Papierverschwendung. Diese Tonerkartuschen wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner Cartridge
für Geräte-Typ:
Color LaserJet CP2025 Serie / CM2320 MFP Serie
Seitenleistung:
3.500
Anreißer (Online):
Toner Cartridge 304A, für HP Drucker, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Toner Cartridge 304A, für HP Drucker, ca. 3.500 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Produktivität zu Hause und im Büro – vermeiden Sie Zeit-, Toner- und Papierverschwendung. Diese Tonerkartuschen wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 2300 Series; Color LaserJet CM 2320 CB MFP; Color LaserJet CM 2320 CBB MFP; Color LaserJet CM 2320 CI MFP; Color LaserJet CM 2320 EB MFP; Color LaserJet CM 2320 EBB MFP; Color LaserJet CM 2320 EI MFP; Color LaserJet CM 2320 FXI MFP; Color LaserJet CM 2320 N MFP; Color LaserJet CM 2320 NF MFP; Color LaserJet CM 2320 Series; Color LaserJet CM 2320 WB MFP; Color LaserJet CM 2320 WBB MFP; Color LaserJet CM 2320 WI MFP; Color LaserJet CM 2323; Color LaserJet CM 2720 FXI MFP; Color LaserJet CP 2000 Series; Color LaserJet CP 2020 Series; Color LaserJet CP 2024; Color LaserJet CP 2024 DN; Color LaserJet CP 2024 N; Color LaserJet CP 2024 Series; Color LaserJet CP 2025; Color LaserJet CP 2025 DN; Color LaserJet CP 2025 N; Color LaserJet CP 2025 Series; Color LaserJet CP 2025 X; Color LaserJet CP 2026; Color LaserJet CP 2026 DN; Color LaserJet CP 2026 N; Color LaserJet CP 2026 Series; Color LaserJet CP 2027; Color LaserJet CP 2027 DN; Color LaserJet CP 2027 N; Color LaserJet CP 2027 Series
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
€ 4,15*
ab € 60,31*
€ 75,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 107,11*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 86,87*
€ 107,62*
€ 4,00*
ab € 94,12*
€ 115,44*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 105,61*
€ 135,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KMP
1218,0021
ab € 85,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.