Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone 364 foto schwarz für Photosmart C5380,6380,D5460,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hpacb317ee_a01.jpg
images/web_details/hpacb317ee_a01.jpg
images/web_details/hp_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HPACB317EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB317EE
EAN/GTIN:
     883585705153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Druckerpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfe schwarze Texte und Bilder in brillanten Farben liefert. Profitieren Sie von unkompliziertem Drucken in Spitzenqualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
fotoschwarz
Ausführung:
Foto-Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
Deskjet 3070 / 3520 / Photosmart 5510 / 5515 / 5520 / 6510 / 6520 / 7510 / 7520 / C5380 / 6380 / Officejet 4620 / 4622
Seitenleistung:
130
Anreißer (Online):
Tintenpatrone 364, für HP Drucker, fotoschwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone 364, für HP Drucker, ca. 130 Seiten, fotoschwarz
Langbeschreibung (Online):
Original HP Druckerpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfe schwarze Texte und Bilder in brillanten Farben liefert. Profitieren Sie von unkompliziertem Drucken in Spitzenqualität.
Ursprungsland:
IE

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 7515; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,74*
€ 15,82*
€ 5,95*
ab € 11,38*
€ 16,21*
4 Tage
44
€ 4,15*
ab € 11,30*
€ 16,24*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 11,60*
€ 16,41*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 13,26*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.