Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Whiteboard CC 240x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol12410cc_a1.jpg
images/web_details/hol12410cc_a1.jpg
images/web_details/hol12410cc_a2.jpg
images/web_details/hol12410cc_a3.jpg
images/web_details/hol12410cc_a4.jpg
images/web_details/hol12410cc_a5.jpg
images/web_details/hol12402cc_a1.jpg
images/web_details/hol12403cc_a1.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL12410CC
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12410CC
EAN/GTIN:
     4013695030692
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an. Mit emaillierter, säureresistenter und kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität). 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung). Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar. Made in Europe. Zu 98% recycelbar. Hergestellt aus 60% recyceltem Material. Eloxierter Aluminium-Rahmen mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung. Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Integrierte, über die gesamte Breite durchgehende Ablageschale. Fast unsichtbare Tafelaufhängung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
240 x 120 cm
Anreißer (Online):
Whiteboard CC, 2400 x 1200 mm, emailliert, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboard CC, 2400 x 1200 mm, emailliert, weiß, Eloxierter Aluminiumrahmen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: whiteboard 2,40x1,20 m emailliert, mobiles whiteboard, magnetoplan mobiles whiteboard, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Magnettafel, Magnet-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Magnet-Wand, Plantafel, Plan-Tafel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
86
Frei Haus
ab € 248,07*
€ 304,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,06*
€ 304,48*
€ 5,50*
ab € 236,63*
€ 310,41*
Lager 273
Frei Haus
ab € 246,25*
€ 310,41*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 269,66*
€ 329,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.