Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL1151103 Herst.-Nr.: 1151103 EAN/GTIN: 4013695051420 |
| |
|
| | |
| Moderationstafel mit hochwertigem Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium sowie stabilen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (entsprechend der aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Mit hochwertiger, doppelseitiger Oberfläche. Mit neu entwickelten, einklappbaren Standfüßen aus Aluminium, inkl. feststellbaren Laufrollen. Durch den eleganten, neuen Drehknopf, ist die Tafel stufenlos höhenverstellbar und passt sich so der Größe des Moderators oder der jeweiligen Arbeitssituation an. Die Tafel kann für platzsparende Lagerung auch bis zum Boden abgesenkt werden. Nachrüstbar mit Flipcharthalter und beidseitig nutzbarer Ablageschale. Mit Spezialhaltern in die Wandschiene einhängbar. Einfach und ohne Werkzeug aufzubauen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | 1200 x 1500 mm (B x H) | Ausführung: | Filz blau, einteilig | Gewicht: | ca. 7,8 kg | Außenmaße: | höhenverstellbar bis 2,10 m | Anreißer (Online): | Moderationstafel Einteilig, 1500 x 1200 mm, Alurahmen, Filz blau | Kurzbeschreibung (Online): | Moderationstafel Einteilig, 1500 x 1200 mm, Alurahmen, Filz blau, stufenlos einstellbar, max. Höhe: 2,10 Meter | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,60* | € 286,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,97* | € 307,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,55* | € 311,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,53* | € 321,86* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,02* | € 359,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|