Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL1103880 Herst.-Nr.: 1103880 EAN/GTIN: 4013695034676 |
| |
|
| | |
| • Trennwand-System aus Acryl• mit Hilfe beigefügter Adapter fest miteinander fixier- und erweiterbar• bietet halbtransparenten Sichtschutz• T-förmige Standfüße aus Metall• Informationen können an einer magnetoplan®-Leiste mit Magneten befestigt werden (HOL1103880)• Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | 180 x 100 x 35 cm | Ausführung: | mit magnetowand-Leiste | Anreißer (Online): | Raumteiler Textil, Acryl mit T-Fuß und Leiste | Aufzählung (Online): | Maße (B x H x T): 100 x 180 x 35 cm Rahmen: Alu-Rahmen Fuß: Metallfuß, T-förmig Material Front: Acryl Farbe Front: transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Raumteiler Acryl mit T-Fuß, Maße: 180 x 100 x 35 cm, Alurahmen, mit magnetowand-Leiste, Gewicht: 6,2kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Magnetplatte, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, magnetoplan moderationstafel filz, metaplan wand, metaplanwand filz, Raumteiler, Trennwand, Aufsteller |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,21* | € 198,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,35* | € 214,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,66* | € 215,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,69* | € 224,13* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 194,01* | € 245,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|