Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler Acryl mit T-Fuß 1800x1000mm350mm, Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol1103851_a1.jpg
images/web_details/hol1103851_a1.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1103851
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1103851
EAN/GTIN:
     4013695034669
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Das Trennwand-System für eine flexible und kommunikative Raumgestaltung mit halbtransparentem Sichtschutz: Oberfläche aus besonders lichtdurchlässigem Polycarbonat (Stärke: 7,5 mm). Durch die beigefügten Adapter ist die Wand mit weiteren Raumteilern miteinander fixierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
180 x 100 x 35 cm
Ausführung:
ohne magnetowand-Leiste
Anreißer (Online):
Raumteiler Textil, Acryl mit T-Fuß
Aufzählung (Online):
Maße (B x H x T): 100 x 180 x 35 cm Rahmen: Alu-Rahmen Fuß: Metallfuß, T-förmig Material Front: Acryl Farbe Front: transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Raumteiler Acryl mit T-Fuß, Maße: 180 x 100 x 35 cm, Alurahmen, Gewicht: 4,4kg
Langbeschreibung (Online):
Das Trennwand-System für eine flexible und kommunikative Raumgestaltung mit halbtransparentem Sichtschutz: Oberfläche aus besonders lichtdurchlässigem Polycarbonat (Stärke: 7,5 mm). Durch die beigefügten Adapter ist die Wand mit weiteren Raumteilern miteinander fixierbar.
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 186,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,54*
€ 202,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,28*
€ 203,08*
€ 2,95*
ab € 172,79*
€ 211,98*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 186,45*
€ 228,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.