Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger blau, 900W, 10 M Kabel, 7,5 L Staubtankkapazität CV-400PRO BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hitcv400ecobl_a01.jpg
images/web_details/hitcv400ecobl_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HITCV400ECOBL
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-400PRO BL
EAN/GTIN:
     4902530121322
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Klassiker zeichnet sich durch höchste Saugleistung aus. Beutellos - einfache Entleerung, doppelte Schallisolierung, gebremste Ausstoßluft, umschaltbare Teppich-Boden-Düse und kippsichere Leichtlaufrollen. • Geräuschentwicklung: 73dB – geräuscharm• max. 880 Watt-Motor• robustes Kunststoffgehäuse• 3 m Schlauchlänge, 13 m Einsatzradius• Sicherheitsautomatik• 7,5 Liter Staubtankkapazität• Maße (B x H) 342 x 402 mm• Gewicht: 4,0 kg • Kabel- und Zubehörhalterung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Energieverbrauchskennzeichnung:
images/energielabel/HITCV400ECOBL_EEK1.jpg
Anreißer (Online):
Staubsauger, 900W, 10 Meter Kabel, 7,5 L Staubtankkapazität, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Staubsauger, 900W, 10 Meter Kabel, 7,5 L Staubtankkapazität, blau, Kunststoffgehäuse
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
€ 5,00*
ab € 107,88*
€ 137,58*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 106,37*
€ 139,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 167,62*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.