Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie selbstklebend 2mx40cm farblos glänzend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/her7002_a01.jpg
images/web_details/her7002_a01.jpg
images/web_details/her7002_a02.jpg
images/web_details/her7001_b01.jpg
images/web_details/her7001_b02.jpg
images/web_details/her7001_b03.jpg
images/web_details/her7001_s01.jpg
images/web_details/herma_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HER7002
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7002
EAN/GTIN:
     4008705723534
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebefolie glänzend• Gitterlinien auf dem Trägerpapier für exaktes und sparsames Zuschneiden• glänzende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität• Rollen 40 cm breit
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Anreißer (Online):
Schutzfolie, 2 m x 40 cm, selbstklebend
Kurzbeschreibung (Online):
Schutzfolie 2 m x 40 cm, selbstklebend, Packung à 10 Rollen
Langbeschreibung (Online):
Selbstklebefolie glänzend • Gitterlinien auf dem Trägerpapier für exaktes und sparsames Zuschneiden • glänzende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität • Rollen 40 cm breit
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
20.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Transparentfolie, herma bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie, Buchschoner, Buchumschlag, Bucheinband, Buchhülle, Schulbuchhülle, Schulbuchumschlag, Schulbuchschoner, Schulbucheinband, Buchschutzhülle, Buchschutzeinband, Buchschutzumschlag, Buchschutzschoner, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.