| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70000149 Herst.-Nr.: 70000149 EAN/GTIN: 4003148701804 |
| | |
|
| | |
| Das leckere Herz-Bonbon ist immer die richtige Form „Danke“ zu sagen! Weitere Informationen: | | Allergene: | keine Angaben | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Bonbon mit Kirsch-Geschmack | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 389 | Energie (kJ/100g): | 1.650 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,5 | Fett (g/100g): | 0,5 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,5 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 96 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 74 | Salz (g/100g): | 0,5 | Nettofüllmenge: | 200 Stück à 3,4 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Pflanzenauszüge (Holunder), Aroma | Anreißer (Online): | Herz-Bonbons mit "Danke" Aufdruck, Kirschgeschmack | Kurzbeschreibung (Online): | Herz-Bonbons mit "Danke" Aufdruck, Kirschgeschmack, 200 Portionen | Langbeschreibung (Online): | Das leckere Herz-Bonbon ist immer die richtige Form „Danke“ zu sagen! | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.680 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,71* | € 20,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,57* | € 21,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 17,14* | € 22,65* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,64* | € 22,83* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,87* | € 24,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 680 Gramm (ab € 0,02628* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|