Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektwandhalter 4 x A4 hoch schwarz, 4 Fächer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/helh62701sw_a1.jpg
images/web_details/helh62701sw_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH62701SW
Herst.-Nr.:
     H6270195
EAN/GTIN:
     4012086010466
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Die etwas andere Präsentation Ihrer Prospekte, Zeitungen etc. im formschönen Bogendesign. Durch das transparente Material sind die Prospekte auch aus der Distanz gut sichtbar. Lieferung vollständig montiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
4 x A4 hoch, 275 x 80 x 540 mm4 x A4 hoch, 280 x 80 x 540 mm
Anreißer (Online):
Prospektwandhalter 4x DIN A4 hoch, 4 Fächer, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Prospektwandhalter 4x DIN A4 hoch, 4 Fächer, schwarz, Seitenteile aus PP, silber
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,83*
€ 23,78*
2 Tage
21
€ 5,50*
ab € 17,88*
€ 25,04*
€ 5,50*
ab € 17,46*
€ 25,33*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 25,33*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 17,92*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270159
ab € 17,74*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270295
ab € 15,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270395
ab € 15,33*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 14,45*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270100
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.