| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HELH62701SI Herst.-Nr.: H6270100 EAN/GTIN: 4012086010473 |
| |
|
| | |
| Die etwas andere Präsentation Ihrer Prospekte, Zeitungen etc. im formschönen Bogendesign. Durch das transparente Material sind die Prospekte auch aus der Distanz gut sichtbar. Lieferung vollständig montiert. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Format: | 4 x A4 hoch, 280 x 80 x 540 mm | Anreißer (Online): | Prospektwandhalter 4x DIN A4 hoch, 4 Fächer, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Prospektwandhalter 4x DIN A4 hoch, 4 Fächer, glasklar, Seitenteile aus PP, silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4 silber, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,81* | € 23,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,86* | € 24,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,40* | € 24,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,09* | € 24,86* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,80* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|