Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Nimm Dir Saures 1 KG Party Box Saure Fruchtgummi Mischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/haribo_l1.jpg
images/web_details/haribo_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAR14
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     249375
EAN/GTIN:
     4001686346020
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Die saure Mischung bietet sauer kandierte Fruchtgummi-Vielfalt für jeden Geschmack. Die leichte Säure gibt in den Sorten Erdbeere, Ananas, Apfel, Himbeere, Kirsche, Cola, Orange und Zitrone ein leicht prickelndes Geschmackserlebnis.
Weitere Informationen:
Allergene:
Kreuzkontaminationen können in der gesamten Lebensmittelkette - von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis zum Verbraucher- nicht mit 100 % Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei chronischen oder allergenen Erkrankungen sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt genommen werden.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Fruchtgummi
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
339
Energie (kJ/100g):
1.443
Eiweiß (Protein) (g/100g):
4,3
Fett (g/100g):
0,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
79
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
50
Salz (g/100g):
0,02
Nettofüllmenge:
1000 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn
Zusatzstoffe gem. LMIV:
Kann Spuren von Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) enthalten.
Verzeichnis der Zutaten:
Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Fumarsäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Spirulina, Rettich, Apfel, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Zitrone, Orange, Holunderbeere; Aroma; Karamellsirup; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Invertzuckersirup. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.
Anreißer (Online):
Haribo Nimm Dir Saures 1 KG Party Box
Kurzbeschreibung (Online):
Haribo Nimm Dir Saures 1 KG Party Box, ein prickelndes Geschmackserlebnis
Langbeschreibung (Online):
Die saure Mischung bietet sauer kandierte Fruchtgummi-Vielfalt für jeden Geschmack. Die leichte Säure gibt in den Sorten Erdbeere, Ananas, Apfel, Himbeere, Kirsche, Cola, Orange und Zitrone ein leicht prickelndes Geschmackserlebnis.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, haribo gummibärchen, gummi bärchen, gummibärchen 1000 g, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.