Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GER617508BUSI Herst.-Nr.: S-617508-BS EAN/GTIN: 4038933175805 |
| |
|
| | |
| Schränke und RegaleMaterial: Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet. Die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar.Lieferung: Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.ContainerMaterial: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer, 600 mm Tiefe: Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverrieglung Softeinzug und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen.Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden!Tischprogramm allgemeinTischplatte: 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet. Gestell 4-Fuß Flex: Überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes Preis- Leistungs-Verhältnis. Modernes Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, Arbeitshöhe von 680-800 mm höhenverstellbar. Farbe: silber (S)Gestell C-Fuß Flex: Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal. Rundrohr C-Fußprofile stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. Farbe: Silber (S)Lieferung Tische: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.Dekor: Ahorn (AH), Buche (BU), lichtgrau (LG)Die Serien 4-Fuß Flex und C-Fuß Flex sind auch in der Variante „feste Höhe (720 mm)” erhältlich! Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche/silber | Abmessungen: | (H xB x T) 680-820 x 800 x 800 mm, 90° | Ausführung: | Verkettungsplatte Dreieck 90°, Gestell C-Fuß Flex | Anreißer (Online): | Verkettungsplatte Dreieck 90° Flex, 800 x 800 mm, Höhe 680-820, C-Fuß, Buche / silber | Kurzbeschreibung (Online): | Verkettungsplatte Dreieck 90° Flex, 800 x 800 mm, Höhe 680-820, C-Gestell, höhenverstellbar, Buche / silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Schreibtische, Arbeitstisch, Arbeitstische, Bürotisch, Bürotische, Tisch, Tische, Arbeitsplatztisch, Arbeitsplatztische, Hubtisch, Stehtisch |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,7182* | € 149,2682* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,06* | € 157,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,82* | € 157,23* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,99* | € 157,28* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 127,28* | € 164,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|