Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GER617306BUSI Herst.-Nr.: S-617306-BS EAN/GTIN: 4038933175652 |
| |
|
| | |
| Schränke und RegaleMaterial: Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet. Die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar.Lieferung: Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.ContainerMaterial: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer, 600 mm Tiefe: Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverrieglung Softeinzug und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen.Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden!Tischprogramm allgemeinTischplatte: 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet. Gestell 4-Fuß Flex: Überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes Preis- Leistungs-Verhältnis. Modernes Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, Arbeitshöhe von 680-800 mm höhenverstellbar. Farbe: silber (S)Gestell C-Fuß Flex: Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal. Rundrohr C-Fußprofile stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. Farbe: Silber (S)Lieferung Tische: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.Dekor: Ahorn (AH), Buche (BU), lichtgrau (LG)Die Serien 4-Fuß Flex und C-Fuß Flex sind auch in der Variante „feste Höhe (720 mm)” erhältlich! Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche/silber | Abmessungen: | (H x B x T) 680-820 x 1800 x 800/1000 mm | Ausführung: | PC Tisch links, Gestell C-Fuß Flex, H: 680-820 mm | Anreißer (Online): | PC-Tisch links, Flex, C-Fuß, 1800 x 800/1000 mm (BxT), Buche/silber | Kurzbeschreibung (Online): | PC-Tisch links, Flex, C-Fuß, 1800 x 800/1000 mm (BxT), Buche/silber, höhenverstellbar: 680 - 820 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch xe19/6, bürotisch, geramöbel bürotisch, PC-Tisch, Pctisch, Arbeitstisch, Computertisch, Computer-Tisch, Laptoptisch, Laptop-Tisch, PC-Tische, Pctische, Arbeitstische, Arbeits-Tisch, Arbeits-Tische, Laptoptische, Laptop-Tische, PC-Arbeit, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,93* | € 385,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,87* | € 385,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,34* | € 389,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,96* | € 394,75* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,61* | € 411,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|