Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 2-lagiges Tissue, 20,3 cm x 140m, hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/fri5522001_a1.jpg
images/web_details/fri5522001_a1.jpg
images/web_details/fripa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRI5522001
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5522001
EAN/GTIN:
     4000883001343
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
• System-Handtuchrolle• 2-lagig• hochweißes Tissue, 100 % Zellstoff• Pack à 6 Rollen mit je 140 m• nicht perforiert• passend für Spender FRI2356008
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
2-lagig, Maße: 20,3 cm x 140 m
Anreißer (Online):
Handtuchrolle, 2-lagiges Tissue, 20,3 cm x 140 m, hochweiß, für Spender 2340037
Kurzbeschreibung (Online):
Handtuchrolle, 2-lagiges Tissue, 20,3 cm x 140 m, hochweiß, für Spender 2340037, VE = 6 Rollen
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,485*
€ 16,625*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 14,87*
€ 20,26*
8 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,81*
€ 28,07*
2 Tage
37
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 64,848*
€ 64,848*
Lager 273
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,08*
€ 79,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,26*
€ 94,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,50*
€ 93,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,75*
€ 84,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,52*
€ 81,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,08*
€ 69,12
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
95739
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.