| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FRI2340015 Herst.-Nr.: 2340015 EAN/GTIN: 4000883390904 |
| | |
|
| | |
| • Flüssigseife für alle Nachfüllspender• biologisch abbaubar mit pflanzlichen Tensiden• rückfettend, mit angenehmen Duft, frei von Formaldehyd• dermatologisch getestet• Farbe: rosa Weitere Informationen: | | Ingredients: | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Laureth-4, Cocamidopropyl Betaine, Citric acid, Methylchloroisothiazolinane, Methylisathiazollinone, Parfüm, Limonene, CI 16255 | Nenninhalt: | 1000 ml | verantwortliche Person: | Fripa Papierfabrik Albert Friedrich KG Großheubacher Straße 4 63897 Miltenberg Deutschland Tel.: 09371 502-0 Fax: 09371 502-1401 E-Mail: info@fripa.de | Verwendungszweck: | Ergiebige extra milde, hautschutzgeprüfte Handwaschpaste auf Basis pflanzlicher Tenside, mit angenehmen Duft und hautmilder Reinigungskraft. Dermatologisch getestet. Für viele Seifenspender geeignet. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, daß wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen. | besondere Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht zum Verzehr geeignet! | Anreißer (Online): | Seifencreme passend für FRIPA Seifenspender, 1 Liter | Aufzählung (Online): | hautschonende Seifencreme mit Schutfaktor extra mild und hautschutzgeprüft auf Basis planzlicher Tenside dermatologisch getestet stark rückfettend mit angenehmem Duft | Kurzbeschreibung (Online): | Seifencreme passend für FRIPA Seifenspender, 1 Liter, 1 Karton = 8x 1 Liter | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, fripa handreiniger, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaumseife, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,30* | € 3,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,52* | € 4,16* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,55* | € 4,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,67* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,55* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|