Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Nuvola 2-lagig hochweiß mit Blumenprägung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fri1200802_a01.jpg
images/web_details/fri1200802_a01.jpg
images/web_details/fripa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRI1200802
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1200802
EAN/GTIN:
     4000883000087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das hochweiße Recycling-Tissue Fripa Nuvola® verbindet Recycling mit Komfort zu einem angenehm weichen und ästhetisch ansprechenden Produkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Anreißer (Online):
Toilettenpapier Nuvola, 2-lagig, Recycling-Qualität, hochweiß, 250 Blatt
Aufzählung (Online):
2-lagig weiches Tissue-Toilettenpapier 100 % Recycling-Qualität blauer Engel mit Umweltzeichen RAL-UZ 5 mit Dekorprägung Blattformat: ca. 10 x 12 cm 8 x 250 Blatt Farbe: hochweiß
Kurzbeschreibung (Online):
Toilettenpapier Nuvola, 2-lagig, hochweiß, Recycling-Qualität, 250 Blatt/Rolle, 8 Rollen/Packung
Langbeschreibung (Online):
Das hochweiße Recycling-Tissue Fripa Nuvola® verbindet Recycling mit Komfort zu einem angenehm weichen und ästhetisch ansprechenden Produkt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 2 - lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Toiletten-Papier, Klo-Papier, Klosettpapier, Klosett-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 5,42*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,56*
5 Tage
108
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 6,13*
2 Tage
54
pro Paket
€ 7,50*
ab € 27,20*
€ 39,58*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 1,85*
Ähnlich
Elos
200201
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.