Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Laserpointer & Kugelschreiber Farbe silber, inkl 4 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Laserpointer & Kugelschreiber Farbe silber, inkl 4 Batterien
Laserpointer & Kugelschreiber Farbe silber, inkl 4 Batterien
Artikel-Nr.:  273-FRAUMZLPP
Hersteller:  Franken
Herst.-Nr.:  UMZLPP
EAN/GTIN:  4016946183697

Beschreibung:
Laserpointer & Kugelschreiber Farbe silber, inkl 4 Batterien Roter Laser, Klasse 2

eClass-Nummer (5.1): 24301510

Abb. kann abweichen.

... > Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender > Moderationswand, Präsentationswand (Zubehör) > Laser-Pointer
Angebote (9)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 5,20*
ab € 4,04*
€ 4,63*
Lager 273
€ 7,50*
ab € 4,08*
€ 4,68*
2 Tage
€ 6,95*
€ 4,90*
1 Tag
€ 3,99*
ab € 5,60*
€ 6,46*
1 Tag
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 273
Versand von Lager 273
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 27,50*
€ 3,95*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 273
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken Kraftmagnet 38 mm/HMS3601 38mm rot
Franken
HMS3601
ab € 0,60*
Ähnlich
Franken Kraftmagnet 38 mm/HMS3602 38mm grün
Franken
HMS3602
ab € 0,60*
Ähnlich
Franken Kraftmagnet 38 mm/HMS3604 38mm gelb
Franken
HMS3604
ab € 0,60*
Ähnlich
Franken Kraftmagnet 38 mm/HMS3609 38mm weiß
Franken
HMS3609
ab € 0,60*
Ähnlich
Franken Kraftmagnet 38 mm/HMS3610 38mm schwarz
Franken
HMS3610
ab € 0,60*
Ähnlich
Haftmagnet 32mm sortiert 10 Stück
ALCO Albert
683SO
ab € 1,56*
Ähnlich
Hama LaserPointer LP16
Hama
00003516
ab € 12,93*
Ähnlich
Staples
ham3517
ab € 11,38*
Ähnlich
Laserpointer LP 8, Reichw.: 50 m, Schaft: silber
Hama
3554
ab € 10,00*
Ähnlich
Laserpointer LP, 2in1 m.Kuli silber 140x10mm
Hama
3532
ab € 9,50*
Ähnlich
Hama
03558
ab € 12,50*
Ähnlich
Hama
3521
ab € 12,80*
Ähnlich
Laserpointer LP11 Grüner Laser silber
Hama
3534
ab € 52,51*
Ähnlich
Laserpointer, mit Pfeil, Punkt, Finger, Kreis o. Unterstrich-Projektion, 145mm, silber
WEDO
2364800
ab € 19,42*
Ähnlich
Magnete 23x50 mm blau
Franken
HM2350 03
ab € 0,243*
Ähnlich
Magnete 23x50 mm gelb
Franken
HM2350 04
ab € 0,243*
Ähnlich
Magnete 23x50 mm grau
Franken
HM2350 12
ab € 0,243*
Ähnlich
Magnete 23x50 mm grün
Franken
HM2350 02
ab € 0,243*
Ähnlich
Magnete 23x50 mm rot
Franken
HM2350 01
ab € 0,243*
Ähnlich
Magnete 23x50 mm schwarz
Franken
HM2350 10
ab € 0,243*
Ähnlich
Magnete 23x50 mm weiss
Franken
HM2350 09
ab € 0,243*
Ähnlich
Magnete 24mm VE=10 Stück sortiert (6828-26)
5 Star
6828-26
ab € 3,14*
Ähnlich
Magnete D:13mm dunkelblau
Franken
HM10 03
ab € 0,24*
Ähnlich
Magnete D:13mm gelb
Franken
HM10 04
ab € 0,24*
Ähnlich
Magnete D:13mm grau
Franken
HM10 12
ab € 0,24*
Ähnlich
Magnete D:13mm grün
Franken
HM10 02
ab € 0,24*
Ähnlich
Magnete D:13mm rot
Franken
HM10 01
ab € 0,24*
Ähnlich
Magnete D:13mm schwarz
Franken
HM10 10
ab € 0,24*
Ähnlich
Magnete D:13mm weiss
Franken
HM10 09
ab € 0,24*
Ähnlich
Magnete D:24mm dunkelblau
Franken
HM20 03
ab € 0,095*
Ähnlich
Magnete D:24mm gelb
Franken
HM20 04
ab € 0,134*
Ähnlich
Magnete D:24mm grau
Franken
HM20 12
ab € 0,134*
Ähnlich
Magnete D:24mm grün
Franken
HM20 02
ab € 0,134*
Ähnlich
Magnete D:24mm rot
Franken
HM20 01
ab € 0,095*
Ähnlich
Magnete D:24mm schwarz
Franken
HM20 10
ab € 0,095*
Ähnlich
Magnete D:24mm weiss
Franken
HM20 09
ab € 0,134*
Ähnlich
Magnete D:32mm dunkelblau
Franken
HM30 03
ab € 0,184*
Ähnlich
Magnete D:32mm gelb
Franken
HM30 04
ab € 0,184*
Ähnlich
Magnete D:32mm grau
Franken
HM30 12
ab € 0,184*
Ähnlich
Magnete D:32mm grün
Franken
HM30 02
ab € 0,184*
Ähnlich
Magnete D:32mm rot
Franken
HM30 01
ab € 0,184*
Ähnlich
Magnete D:32mm schwarz
Franken
HM30 10
ab € 0,113*
Ähnlich
Magnete D:32mm weiss
Franken
HM30 09
ab € 0,184*
Ähnlich
Magnete D:38mm blau
Franken
HMS36 03
ab € 0,372*
Ähnlich
Magnete D:38mm grau
Franken
HMS36 12
ab € 0,60*
Ähnlich
Superhaftkraftmagnet, Chrom
Franken
HM25CR
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG