Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FRAECOUMTK Herst.-Nr.: ECO-UMTKR EAN/GTIN: 4016946186704 |
| |
|
| | |
| Die Moderationswand ECO ermöglicht dank ihrer leichten und stabilen Konstruktion den besonders schnellen Aufbau. Sie ist beidseitig verwendbar und leicht aufzubauen. Einfach mit dem Blitzverschluss in die mitgelieferten Stellfüße einstecken - fertig montiert. Mit Rollensatz für den mobilen Einsatz. Gesamthöhe: 195 cm, Tafelmaße: 150 x 120 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | beidseitig Kartonoberfläche | Anreißer (Online): | Moderationswand 120 x 150 cm, einteilig, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Moderationswand 120 x 150 cm, einteilig, weiß, beidseitig Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand karton, metaplan wand, pinboard fahrbar, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filztafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,28* | € 203,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 164,32* | € 203,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 156,65* | € 206,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,90* | € 206,60* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 169,64* | € 216,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|