Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 273-FOR002211 Herst.-Nr.: 002211-60000 EAN/GTIN: 4016058022112 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: - Sicherheitsstufe „B“ nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)- Serienmäßig mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss (auf Wunsch kann ein Elektronikschloss geliefert werden)- Tür doppelwandig, 53 mm stark, mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm), Türblatt 6 mm stark, allseitig doppelwandiger Korpus- Ab MB 3 mit einem bzw. zwei in der Höhe verstellbaren Fachböden- Serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand (nicht durchgebohrt)- Farbe: grau- Lieferung frei Verwendungsstelle Ausführung: MB2- Gewicht: 20 kg
- Abmessungen: MB2 Innenmaß: 200 x 234 x 135 mm Außenmaß: 272 x 306 x 233 mm
- Inhalt: 6,3 Liter
- eClass-Klassifizierung (5.1): 24220190
Streckenartikel: Lieferzeit kann abweichen, eingeschränkte Rücknahme/Umtausch! Verkauf an privaten Endverbraucher vorbehalten (individuelle Prüfung). Abbildung kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Fach-Boden, Fachboden, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, Zimmersafe, Zimmertresor, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 176,28* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,21* | € 213,82* |  |  |  | Lager 273 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 302,97* | € 326,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 273 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 273 |  | Versand: Lager 273 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 27,50* | € 3,95* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|