| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD1001550 Herst.-Nr.: 10015-50 EAN/GTIN: 4250037416596 |
| |
|
| | |
| Eckspanner-Sammelbox DIN A4, 3 Innenklappen, angeöste Verschlussbänder, aufgeklebtes Rückenschild. Material: PP opak, 420 my. Rückenbreite: 16 mm. Maße (H x B): 320 x 230 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | PP-Eckspanner-Sammelbox für DIN A4, grün | Kurzbeschreibung (Online): | PP-Eckspanner-Sammelbox für DIN A4, grün, 320 x 230 x 16 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Sammelbox, a4 kunststoff eckspanner grün, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Jurismappe, Eckspanner-Mappe, Eckspann-Mappe, Eckgummimappe, Eck-Gummimappe, Eckgummi-Mappe, Eckengummimappe, Ecken-Gummimappe, Eckengummi-Mappe, Eckenspannermappe, Eckenspanner-Mappe, Sammelmappe, Sammel-Mappe, Flügelmappe, Flügel-Mappe, Dreiflügelmappe, Dreiflügel-Mappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,36* | € 2,59* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|