Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FEL4807101 Herst.-Nr.: 4807101 EAN/GTIN: 043859660186 |
| |
|
| | |
| Verdunkelt das Bild bei 30° Seitenansicht und verhindert so das Mitlesen von Informationen durch DritteReduziert Blendung und hilft, Augenreizungen zu vermeidenDaten auf dem Display sind nur lesbar bei FrontalansichtBefestigung per Quick Reveal Tabs™ für einfaches Anbringen und wieder Abnehmen bei Bedarf oder per doppelseitigen Klebestreifen für die sichere permanente BefestigungSchützt das Display gegen Fingerabdrücke, Staub und Kratzer Weitere Informationen: | | Ausführung: | 23 Zoll (58,42 cm), Bildformat: 16:9 | Anreißer (Online): | PrivaScreen Blackout Blickschutzfilter für Laptop und Monitor 23" | Aufzählung (Online): | Montage: Tabs and Multi Sided Tape Farbe: schwarz Geeignet für: Monitor Maße (HxBxT): 28,73 x 50,96 x 0,16 cm | Kurzbeschreibung (Online): | PrivaScreen Blackout Blickschutzfilter für Laptop und Monitor 23" | Langbeschreibung (Online): | Verdunkelt das Bild bei 30° Seitenansicht und verhindert so das Mitlesen von Informationen durch Dritte Reduziert Blendung und hilft, Augenreizungen zu vermeiden Daten auf dem Display sind nur lesbar bei Frontalansicht Befestigung per Quick Reveal Tabs™ für einfaches Anbringen und wieder Abnehmen bei Bedarf oder per doppelseitigen Klebestreifen für die sichere permanente Befestigung Schützt das Display gegen Fingerabdrücke, Staub und Kratzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,77* | € 67,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 49,80* | € 68,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 81,74* | € 103,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 84,45* | € 107,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,48* | € 107,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|