Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAL15033678 Herst.-Nr.: 15033678 EAN/GTIN: 4014481213992 |
| |
|
| | |
| Pendelhefter für DIN A4. Aus 320 g/qm Manila-RC-Karton. Behördenheftung, mit Schlitzstanzung für Stecksignale und schwarzem Organisationsdruck auf der Vorderseite. Umweltzeichen „Blauer Engel“. Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Pendelhefter, Behördenheftung, mit Schlitzstanzung, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Pendelhefter DIN A4, Behördenheftung, Schlitzstanzung, 320g/qm Manila-RC-Karton, grau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter falken grau amtsheftung, pendel hefter, pendelhefter amtsheftung, MehrfachPendelhefter, Mehrfach-Pendelhefter, Pendelregistratur, Pendelschnellhefter, Pendel-Schnellhefter, Pendelschlauchhefter, Pendel-Schlauchhefter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,62* | € 1,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,26* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,28* | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,18* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|