Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAL15033664 Herst.-Nr.: 15033664 EAN/GTIN: 4014481213855 |
| |
|
| | |
| Pendelhefter für DIN A4. Aus 320 g/qm Manila-RC-Karton. Mit kaufmännischer Heftung, Organisationsaufdruck und Schlitzstanzung. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Pendelhefter, kaufmännische Heftung, mit Schlitzstanzung, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Pendelhefter DIN A4, kaufmännische Heftung, Schlitzstanzung, 320g/qm Manila-RC-Karton, rot | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter rot blauer engel, pendel hefter, pendelhefter rot, MehrfachPendelhefter, Mehrfach-Pendelhefter, Pendelregistratur, Pendelschnellhefter, Pendel-Schnellhefter, Pendelschlauchhefter, Pendel-Schlauchhefter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,62* | € 1,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,63* | € 1,24* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,65* | € 1,25* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,12* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|