Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelordner, A4, S50, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fal15031420_a1.jpg
images/web_details/fal15031420_a1.jpg
images/web_details/fal15031420_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FAL15031420
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15031420
EAN/GTIN:
     4014481213251
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Pendelordner für DIN A4, aus Hartpappe. Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, mit Schlitzen. Rückenbreite: 50 mm. Maße (H x T x B): 318 x 275 x 50 mm. FSC®-zertifiziert. Umweltzeichen „Blauer Engel“.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
318 x 275 x 50 mm
Anreißer (Online):
Pendelordner, DIN A4, Hartpappe, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Pendelordner, DIN A4, S50, Hartpappe, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Pendel-Ordner, Pendelordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz 50mm, a4 einhängemappe, hänge mappe, Ordner, Pendelregistratur, Pendelregistraturordner, Pendelregistratur-Ordner, Papppendelordner, Pappendelordner, Papp-Pendelordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Harpappen-Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
1
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 6,79*
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 6,81*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,09*
€ 7,23*
1
€ 7,95*
ab € 7,06*
€ 7,36*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.