Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Set Wasserglas GRANITY 0,2 Liter, Stapelbar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
images/web_details/esm410263_a1.jpg
images/web_details/esm410263_a1.jpg
images/web_details/esmeyer_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ESM410263
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     410-263
EAN/GTIN:
     026102302392
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Glas-Set GRANITY zeichnet sich durch beste Qualität, sorgfältige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Die Gläser sind für Heißgetränke geeignet. Besondere Stabilität, robustes Material, angenehme Glasstärke und gute Randverarbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wasserglas 0,2 l
Anreißer (Online):
Wasserglas GRANITY, 6er Set
Aufzählung (Online):
Glas Volumen: 0,2 Liter Höhe: 12,8 cm stapelbar spülmaschinengeeignet
Kurzbeschreibung (Online):
Wasserglas GRANITY, stapelbar, 6er Set
Langbeschreibung (Online):
Das Glas-Set GRANITY zeichnet sich durch beste Qualität, sorgfältige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Die Gläser sind für Heißgetränke geeignet. Besondere Stabilität, robustes Material, angenehme Glasstärke und gute Randverarbeitung.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, esmeyer mineralwasserglas, mineralwasser glas, allzweck-trinkglas 20cl, Thermobecher, Kaffeebecher, coffee-to-go, Autobecher, Becher, Isolierbecher, Trinkbecher, Thermobehälter, Isolierbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 20,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,83*
€ 36,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,38*
€ 36,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,76*
€ 34,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,85*
€ 30,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,71*
€ 30,59
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,86*
€ 24,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.