Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ESM199833 Herst.-Nr.: 199-833 EAN/GTIN: 4007796055449 |
| |
|
| | |
| Der Kaffeebereiter für jede Gelegenheit aus Chrom-Edelstahl 18/0. Auch als warmhaltende Kaffeekanne verwendbar, ohne die Siebstempel-Kannen-Funktion zu benutzen. Das neutrale Design passt zu jedem Anlass. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | (H x B x T) 10,5 x 18,5 x 22 cm | Fassungsvermögen: | 1 Liter | Anreißer (Online): | Kaffeebereiter OXFORD, Volumen 1 Liter, Edelstahl | Aufzählung (Online): | Edelstahl Volumen: 1 Liter Höhe: 22 cm Durchmesser: 10,5 cm spülmaschinengeeignet | Kurzbeschreibung (Online): | Kaffeebereiter OXFORD Volumen 1 Liter, Edelstahl, 18/0, hochglanzpoliert | Langbeschreibung (Online): | Der Kaffeebereiter für jede Gelegenheit aus Chrom-Edelstahl 18/0. Auch als warmhaltende Kaffeekanne verwendbar, ohne die Siebstempel-Kannen-Funktion zu benutzen. Das neutrale Design passt zu jedem Anlass. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne, Kaffeeautomat, Kaffeemaschine, Filterkaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Filterkaffee, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 33,33* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,39* | € 38,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|