Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ELC30779 Herst.-Nr.: 30779 EAN/GTIN: 7610425847215 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Briefhüllen mit Haftklebung. Verpackt in einem praktischen Umkarton zur einfachen Entnahme. Grauer Innendruck, Öffnung an der langen Seite. (DL*) = Komfortformat 229 mm x 114 mm, für mehr Inhalt als im Standard DL-Format. Weitere Informationen: | | Farbe: | hochweiß | Format: | C5/6 (DL*), m. Fe., 100 g | Abmessungen: | 229 x 114 mm | Anreißer (Online): | Briefumschlag C5/6, mF, HK, 100g/qm, weiß, grauer Innendruck, FSC, 229 x 114 mm, 500 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN Lang, mit Fenster, haftklebend, weiß, 100g/qm, 500 Stück | Langbeschreibung (Online): | Hochwertige Briefhüllen mit Haftklebung. Verpackt in einem praktischen Umkarton zur einfachen Entnahme. Grauer Innendruck, Öffnung an der langen Seite. (DL*) = Komfortformat 229 mm x 114 mm, für mehr Inhalt als im Standard DL-Format. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, din lang 100g/qm haftklebend weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,27* | € 26,36* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,34* | € 27,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 21,10* | € 28,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 47,36* | € 62,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|