Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ELC30736 Herst.-Nr.: 30736 EAN/GTIN: 7611722011040 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Briefhüllen mit Haftklebung. Verpackt in einem praktischen Umkarton zur einfachen Entnahme. Grauer Innendruck, Öffnung an der langen Seite. Weitere Informationen: | | Farbe: | hochweiß | Format: | B6, 100 g | Anreißer (Online): | Briefumschlag B6, oF, HK, 100g/qm, weiß, grauer Innendruck, FSC, 500 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Briefumschlag DIN B6, ohne Fenster, haftklebend, weiß, 100g/qm, 500 Stück | Langbeschreibung (Online): | Hochwertige Briefhüllen mit Haftklebung. Verpackt in einem praktischen Umkarton zur einfachen Entnahme. Grauer Innendruck, Öffnung an der langen Seite. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschlag hochweiss 100g haftklebung b6, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Kuverts, Briefkuverts, Briefcouvert, Briefcouverts, Umschlag, Umschläge, Brief, Briefe, Couvert, Couverts, Enveloppe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 36,83* | € 49,16* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,99* | € 49,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,25* | € 54,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|