Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ELB83582BL Herst.-Nr.: 100552045 EAN/GTIN: 4002030052574 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsschilder aus 160 g/qm Karton, mikroperforiert und druckergeeignet. Für Sichtreiter ELBA vertic® Komfort. Packungsinhalt: 10 Bögen à 50 Schilder blanko. Maße (H x B): 18 x 58 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Abmessungen: | 18 x 58 mm | Anreißer (Online): | Beschriftungsschildchen für Vertic 1 Hängeregistratur, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Beschriftungsschildchen für Vertic 1 Hängeregistratur, Beutel mit 10 BLatt mit 50 Schildchen, blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, elba hängemappe grün, einhängemappe elba, einhängemappen grün, Beschriftungsschild, Papierschild, Hängemappenschild, Hängeablageschild, Lagerbeschriftung, Türbeschriftung, Türschild, Zimmerbeschriftung, Einsteckschilder, Schildchen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Blatt | € 5,95* | ab € 0,991* | € 1,521* | | | | | | | | 10 | | pro Blatt | € 7,95* | ab € 1,018* | € 1,582* | | | | | | | | 1 | | pro Blatt | € 4,30* | ab € 2,73* | € 5,19* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,22* | € 5,50* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Bogen | € 6,95* | ab € 11,69* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|