Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Rado-Plast A4 RB 80mm rot aus PVC, Sichttasche am Rücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/elb10497rt_a1.jpg
images/web_details/elb10497rt_a1.jpg
images/web_details/elb10497sw_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ELB10497RT
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100022630
EAN/GTIN:
     4002030101456
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertige Produkte mit Präzisionsmechanik und rado-Ösen dürfen bei diesen Ordnern nicht fehlen. Die Ordner aus der rado plast Serie unterstützen Sie bei der täglichen Organisation im Büro, im Home-Office, Studium oder in der Schule.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Fassungsvermögen:
ca. 570 Blatt DIN A4 (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner rado plast, DIN A4, 80 mm, rot
Aufzählung (Online):
vollfarbiger Einband aus extrem strapazierfähigem Kunststoff schmutz- und feuchtigkeitsabweisend Sichttasche mit auswechselbarem Rückenschild hochwertig ELBA-Präzisionstechnik rado-Ösen für ein standfestes Aufstellen mit einem stabilen Pappkern Fassungsvermögen: ca. 570 DIN A4 Blätter (80g/qm) Maße (H x T x B): 320 x 287 x 80 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner rado plast, DIN A4, PVC, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschild, rot
Langbeschreibung (Online):
Hochwertige Produkte mit Präzisionsmechanik und rado-Ösen dürfen bei diesen Ordnern nicht fehlen. Die Ordner aus der rado plast Serie unterstützen Sie bei der täglichen Organisation im Büro, im Home-Office, Studium oder in der Schule.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 80mm rot, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 4,03*
1 Tag
66
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 4,17*
9 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 4,20*
1 Tag
151
1
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,35*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.