Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Rado A4 RB 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/elb10407sw_a1.jpg
images/web_details/elb10407sw_a1.jpg
images/web_details/elb10407sw_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ELB10407SW
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100081018
EAN/GTIN:
     4002030104075
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Extrem stabiler Pappkern. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor. Aufgeklebtes Rückenschild. Mit Deckblatt. Rückenbreite: 80 mm. Fassungsvermögen: ca. 570 DIN A4 Blätter (80 g/qm). Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form. Hochwertige ELBA Premiummechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Maße (H x T x B): 320 x 285 x 80 mm. Umweltzeichen „Blauer Engel“.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Ausführung:
80 mm
Fassungsvermögen:
a. 570 DIN A4
Anreißer (Online):
Ordner, Wolkenmarmor Rado, DIN A4, 80 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner rado, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner elba a4 schwarz, standard ordner, elba standard-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 4,01*
2 Tage
217
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,84*
2 Tage
613
1
€ 5,49*
ab € 3,06*
€ 4,89*
10 Tage
163
1
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 4,94*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.