Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermaßstab im Aluminium-Etui 5 Kunststoffstreifen # 724710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/eco724710_a1.jpg
images/web_details/eco724710_a1.jpg
images/web_details/ecobra_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ECO724710
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     724710
EAN/GTIN:
     4011123630506
Suchbegriffe:
Fächermaßstab
ecobra fächermaßstab
Fächermaßstäbe – stylish im Aluminium-Etui. Bestehend aus 5 Kunststoffstreifen ca. 150 mm lang, vernietet, Mehrfachbezifferung, insgesamt 22 Reduktionen mit Standard-, Architekten- und Metrischen Skalen. Teilungen: 1:2,5 / 1:5 / 1:10 / 1:15 / 1:20 / 1:25 / 1:30 / 1:33 1/3 / 1:40 / 1:50 / 1:75 / 1:100 / 1:125 / 1:150 / 1:200 / 1:250 / 1:300 / 1:400 / 1:500 / 1:750 / 1:1250 / 5:1. Zur vielseitigen Anwendung in technischen Berufen wie Bauwesen, Maschinenbau, Vermessung, sowie für Sachverständige.
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 cm Skala
Anreißer (Online):
Fächermaßstab im Aluminium-Etui
Kurzbeschreibung (Online):
Fächermaßstab im Aluminium-Etui, 5 Kunststofflineale ca. 150 mm, vernietet, Alumium
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Fächermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 8,56*
€ 12,42*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 9,84*
€ 14,65*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 16,27*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
7247
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.