Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband 24mm x 7 m, DYMO 53710, schwarz auf transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dyms0720920_a1.jpg
images/web_details/dyms0720920_a1.jpg
images/web_details/dyms0720680_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DYMS0720920
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720920
EAN/GTIN:
     5411313537100
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® D1 Schriftbandkassetten aus Polyester, mit Rückseitenschlitzung, wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend6, 9, 12 mm: MobileLabeler™, LM 160, LM PnP, LM 210D, LM 220P, LM 260P, LM280, LP250, LP350, LM 420P, LM 350D, LM 360D, LM 450D, LM 500TS, LM PCII, LM Wireless PnP, LW Duo19 mm: MobileLabeler™, LP350, LM 420P, LM 360D, LM 350D, LM 450D, LM 500TS, LM PCII, LM Wireless PnP, LW Duo24 mm: MobileLabeler™, LM 450D, LM 500TS, LM PCII, LM Wireless PnP, LW Duo
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf transparent
Abmessungen:
24 mm x 7 m (B x L)
Ausführung:
schwarz auf transparent
Anreißer (Online):
Schriftband 24 mm / 7 m, DYMO 53710, schwarz auf transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Schriftbandkassette, D1, 24 mm breit / 7 m lang, schwarz auf transparent, ablösbar
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
7.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo schriftband 24mm 8m schwarz auf transparent, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Beschriftungskassette, Schriftbandkassetten, Beschriftungskassetten
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,41*
€ 18,01*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 13,66*
€ 18,39*
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 13,71*
€ 18,53*
9 Tage
100
€ 5,87*
ab € 14,23*
€ 19,12*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 19,19*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.