Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Artwork S, schwarz, Trapezform, mit Folienauflage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur720101_a1.jpg
images/web_details/dur720101_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR720101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720101
EAN/GTIN:
     4005546711171
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Formschöne Schreibunterlage. Mit reflexarmer, transparenter Abdeckung die ideal zum Unterlegen von Notizen, Telefonverzeichnissen usw. geeignet ist. Abwaschbar, strapazierfähig und rutschfest. Farbe: schwarz. Maße (B x H): 650 x 520 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B) 520 x 650 mm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage Artwork S, 650 x 520 mm, Trapezform, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage Artwork S, 650 x 520 mm, Trapezform, mit Folienauflage, rutschfest, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage 65x52cm pvc schwarz, notiz block, durable notizblock, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,67*
€ 16,67*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 17,21*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,49*
€ 17,80*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 19,34*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 13,98*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,66*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,66*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.