Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage blau 65x52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7103bl_a1.jpg
images/web_details/dur7103bl_a1.jpg
images/web_details/dur7103sw_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7103BL
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710307
EAN/GTIN:
     4005546711430
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage 650 x...
Rutschfest, besonders robust, mit Dekorrille. Abgerundete Ecken. Format: 52 x 65 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 650 x 520 mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, 650 x 520 mm, mit Dekorille, blau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,20*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 7,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 7,23*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,80*
€ 7,38*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,36*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,59*
Ähnlich
Durable
710303
ab € 4,66*
Ähnlich
Durable
710301
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.