Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DUR333023 Herst.-Nr.: 333023 EAN/GTIN: 4005546989006 |
| |
|
| | |
| Funktioneller 17 Liter Papierkorb aus Metall mit integriertem 2 Liter Ascher. Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche. Papierkorb mit herausnehmbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inklusive 1,5 kg Sandfüllung. Maße entnehmbarer Ascher (H x Ø): 60 x 240 mm. Maße Papieröffnung (H x B): 125 x 190 mm. Maße innerer Behälter (H x Ø): 380 x 220 mm. Maße gesamt (H x Ø): 620 x 260 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | metallicsilber | Abmessungen: | (H x Ø) 620 x 260 mm | Anreißer (Online): | Papierkorb Metall, 17 L, mit Ascher, 2L, rund, silbermetallic | Kurzbeschreibung (Online): | Papierkorb Metall, 17 L, mit Ascher, 2L, rund Ø 260 mm, Höhe 620 mm, Ascher mit Sandfüllung, silbermetallic | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, außenabfallbehälter durable, abfallbehälter für außenanlagen, stahlpapierkorb silber, Aschenbecher, Aschenbecherständer, Aschenbecher-Ständer, Wand-Aschenbecher, Wand-Ascher |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 56,65* | € 69,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 58,05* | € 70,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,73* | € 73,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 64,33* | € 78,07* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,39* | € 90,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|