Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb mit großem Tragegriff stapelbar, Griff klappbar,19 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur1801565rt_a1.jpg
images/web_details/dur1801565rt_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR1801565RT
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565080
EAN/GTIN:
     7318081565084
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
durable einkaufskorb
Stapelbarer, stabiler Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport. Mit einem Fassungsvermögen von 19 Liter. Abmessungen (H x B x T): ca. 249 x 400 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anreißer (Online):
Einkaufskorb mit großem Tragegriff, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Einkaufskorb mit großem Tragegriff, stapelbar, Griff klappbar, 19 Liter, 448 x 283 x 212 mm, rot
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, einkaufskorb 19l, Einkaufskörbchen, Marktkorb, Tragekorb, Einholkorb, Korb, Klappbox, Klappkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,73*
€ 7,88*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 5,66*
€ 8,38*
1
€ 5,50*
ab € 5,93*
€ 9,60*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 9,61*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 6,88*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565040
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
1801565060
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.