Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinol K Handwaschpaste 0,5 L für mittlere bis starke Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/div100893857_a1.jpg
images/web_details/div100893857_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DIV100893857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100893857
EAN/GTIN:
     7615400193189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
Kunststoffdosen
Haushaltseimer
• auf Basis von künstlichen Reibemitteln• effektive Reinigung• hautschonend und pflegend• pH-hautneutral• seifenfrei• leicht parfümiert• Inhalt: 500 ml
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Reinol K Handwaschpaste, 0,5 Liter
Aufzählung (Online):
effektive Reinigungsleistung, hautschonend und pflegend auf Basis von Olivenkernmehl pH-hautneutral duftet leicht nach Olive enthält rückfettende kosmetische Öle frei von hautagressiven Bestandteilen schnelle und gleichzeitig schonende Reinigung bei starken porentiefen sparsam im Verbrauch
Kurzbeschreibung (Online):
Reinol K Handwaschpaste, für mittlere bis starke Verschmutzungen, 0,5 Liter
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.500
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Putzeimer, Wirtschaftseimer, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, johnson diversey flüssigseife, haushaltseimer, Reinigungspaste, Reinigung, Waschpaste, Handreinigungsmittel, Handreinigung, Paste, Handreiniger, Feuchttücher, Handreinigungstücher, Reinigungstücher, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaumseife, Schaum-Seife, Hand-Reinigung, Handwaschmittel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
1
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 6,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 5,03*
€ 6,08*
3 Tage
84
1
€ 5,49*
ab € 5,20*
€ 6,37*
2 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 6,54*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01274* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
100902865
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.