Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DIPH2512395 Herst.-Nr.: H2512395 EAN/GTIN: 4009746003548 |
| |
|
| | |
| Der Penxacta mit Kunststoffgehäuse sorgt durch seine formstabile Kunststoff-spitze für einen gleichmäßigen Tintenfluss. Die Tinte ist farbintensiv, wasserbeständig, ungiftig und wischfest. Strichstärke: 0,5 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichstärke: | 0,5 mm | Anreißer (Online): | Feinschreiber Penxacta, 0,5 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Feinschreiber Penxacta, 0,5 mm, superfrein, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinschreiber penxacta 0,5mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,5mm, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestift |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,58* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,13* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,81* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|