|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 273-DESGV219519 Herst.-Nr.: GV219519 EAN/GTIN: 4016058219512 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Die beste Lösung zur Aufbewahrung großer Mengen Aktenordner. Im Vergleich zu einem 800 mm breiten Regal mit 5 Ordnerhöhen können Sie in einer Ordnerdrehsäule mit einem Durchmesser 800 mm insgesamt bis zu 65 Ordner, bzw. bis zu 13 Ordner je Ebene mehr verstauen. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen 2 bis 6 Etagen. Jeder Etagenboden hat eine Abschlusskante, die ein Herausrutschen der Ordner verhindert. Die Ordnersäule steht auf einem sehr stabilen Stahl-Drehkreuz. Das Stahl-Drehkreuz ist mit Höhenausgleichsschrauben ausgerüstet, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, und bietet einen sicheren Stand. Material: Stahl-Drehkreuz lackiert, lichtgrau RAL 7035 Etagenböden melaminbeschichtet, lichtgrau Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert lichtgrau, RAL 7035.Bei Anlieferung transportgünstig zerlegt. Einfache, schnelle Montage. Die Lieferung erfolgt inklusive obere Abdeckplatte.* Kapazität = Ordner DIN A4 - Rückenbreite 70 mm (Lieferung ohne Ordner) Ausführung: 5 Etagen- Farbe: lichtgrau
- Gewicht: 81 kg
- Abmessungen: 203 cm hoch, ø 80 cm
- Fassungsvermögen: max. 120 Ordner
- eClass-Klassifizierung (5.1): 24310901
Streckenartikel: Lieferzeit kann abweichen, eingeschränkte Rücknahme/Umtausch! Verkauf an privaten Endverbraucher vorbehalten (individuelle Prüfung). Abbildung kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
| |