Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa Zürich, Stoff anthrazit Elegante Sitzmöbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des281440_a1.jpg
images/web_details/des281440_a1.jpg
images/web_details/des281439_a1.jpg
images/web_details/des275298_s1.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES281440
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     281440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Konferenzsessel
Lederbank
Stilvolle Sitzgarnitur mit RUNDUM-WOHLFÜHL-KOMFORTEin exklusives, stilvolles Sitzmöbel für den perfekten Empfang! Die Empfangsmöbel Zürich bieten besonders hohen Sitzkomfort durch Nosagfederung und hochwertigem Qualitätsschaum auf einem massiven Holzrahmen.Sowohl das für den Profi-Einsatz perfekt geeignete Kaiman-Kunstleder als auch der Stoff und der Echtleder-Bezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik.Qualitätsmerkmale:▪ perfekte Polsterung bietet besonders hohen Sitzkomfort• Profi-Bezug aus Kaiman Kunstleder edlem Leder oder hochwertigem Stoffbezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik• 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederungen bieten den perfekten Sitzkomfort.• stabile Füße aus Edelstahl gebürstet betonen die Wertigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Abmessungen:
700 x 1250 x 700 mm
Ausführung:
Sofa, Stoff
Gewicht:
36 kg
Anreißer (Online):
Sofa Zürich, Stoff, anthrazit
Kurzbeschreibung (Online):
Sofa Zürich, Stoff, elegantes Sitzmöbel, (Gesamt- B x H x T) 1.250 x 700 x 700 mm, Sitzhöhe: 430 mm, anthrazit
Langbeschreibung (Online):
Stilvolle Sitzgarnitur mit RUNDUM-WOHLFÜHL-KOMFORT Ein exklusives, stilvolles Sitzmöbel für den perfekten Empfang! Die Empfangsmöbel Zürich bieten besonders hohen Sitzkomfort durch Nosagfederung und hochwertigem Qualitätsschaum auf einem massiven Holzrahmen. Sowohl das für den Profi-Einsatz perfekt geeignete Kaiman-Kunstleder als auch der Stoff und der Echtleder-Bezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik. Qualitätsmerkmale: ▪ perfekte Polsterung bietet besonders hohen Sitzkomfort • Profi-Bezug aus Kaiman Kunstleder edlem Leder oder hochwertigem Stoffbezug garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik • 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederungen bieten den perfekten Sitzkomfort. • stabile Füße aus Edelstahl gebürstet betonen die Wertigkeit
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, besuchersessel kunstleder, besuchersessel, loungesessel anthrazit, Sitzgelegenheit, Polstersofa, Couch, Diwan, Chaiselongue, Kanapee, Longchair, Récamière, Triclinium, Ottomane, Recamiere, Récamiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,63*
€ 856,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,94*
€ 847,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,83*
€ 807,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,83*
€ 686,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.