| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES279185 Herst.-Nr.: 279185 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eleganter und komfortabler Barhocker. Die integrierte Fußablage ermöglicht ein bequemes Sitzen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/schwarz | Abmessungen: | 780-1000 x 495 mm | Ausführung: | PRATO, Kunstleder, Sitzhöhe: 590 - 810 mm | Gewicht: | 8 kg | Anreißer (Online): | Barhocker Prato, weiß / schwarz | Aufzählung (Online): | bequeme Polsterung für optimalen Komfort flexibel in der Höhe verstellbar integrierte Fußablagen für noch mehr Komfort hohe Standfestigkeit durch verchromten Trompetenfuß Gesamthöhe: 780 - 1000 mm, Sitzhöhe: 590 - 810 mm, Gesamttiefe: 495 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Barhocker Prato, hohe Standfestigkeit, integrierte Fußablage, Sitzhöhe: 590-810mm, weiß / schwarz | Langbeschreibung (Online): | Eleganter und komfortabler Barhocker. Die integrierte Fußablage ermöglicht ein bequemes Sitzen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barhocker, Thekenhocker, Thekenstuhl, Hochstuhl, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 110,27* | € 143,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,67* | € 146,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|