Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank mit Flügeltüren inklusive 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des271088_a1.jpg
images/web_details/des271088_a1.jpg
images/web_details/des271088_a2.jpg
images/web_details/des213971_a1.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES271088
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     271088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank Oberflächenholzdekor Lichtgrau Qualitätsmerkmale Flügeltüenschränke:• hochverdichtete Qualitäts-Spanplatten der Klasse E1 mit einer kratzunempfindlichen Melaminharzbeschichtung• 4 Fachböden, 25 mm stark im 32 mm Raster höhenverstellbar• Türen, Korpus, Seitenteile 18 mm• Sichtrückwand 18 mm stark• elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert• Stangenschloss, inkl. 2 nummerierter Schlüssel• Türscharniere regulierbar, Öffnungswinkel ca. 100°• einstellbare Kunststoff Möbelgleiter, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 1948 x 600 x 380 mm
Ausführung:
Breite: 600 mm
Gewicht:
58 kg
Anreißer (Online):
Büroschrank mit Flügeltüren, 1948 x 600 x 380 mm, lichtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Flügeltürenschrank, 1948 x 600 x 380 mm, 5 Ordnerhöhen, 4 Fachböden, lichtgrau
Langbeschreibung (Online):
Büroschrank Oberflächenholzdekor Lichtgrau Qualitätsmerkmale Flügeltüenschränke: • hochverdichtete Qualitäts-Spanplatten der Klasse E1 mit einer kratzunempfindlichen Melaminharzbeschichtung • 4 Fachböden, 25 mm stark im 32 mm Raster höhenverstellbar • Türen, Korpus, Seitenteile 18 mm • Sichtrückwand 18 mm stark • elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert • Stangenschloss, inkl. 2 nummerierter Schlüssel • Türscharniere regulierbar, Öffnungswinkel ca. 100° • einstellbare Kunststoff Möbelgleiter, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank mit 4 fachböden lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, Aktenschränke, Akten-Schrank, Akten-Schränke, Eintürflügelschrank, Eintürflügel-Schrank, Eintürflügel-Schränke, Flügeltüren-Schränke, Flügeltür-Schränke, Büroschrank, Büro-Schrank, Büroschränke, Büro-Schränke, Ordnerschränke, Ordner-Schränke, Türenschrank, Türen-Schrank, Türenschränke, Türen-Schränke, Officeschrank, Office-Schrank, Officeschränke, Office-Schränke, Querrollenschrank, Querrollen-Schrank, Querrollenschränke, Querrollen-Schränke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetüren-Schrank, Schiebetüren-Schränke, Schrank, Schränke, Rollladen, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Rollladen-Schrank, Rollladen-Schränke, Rolltürenschrank, Rolltürenschränke, Rolltüren-Schrank, Rolltüren-Schränke, Archivierung, Ablage, Papierschrank, Papierschränke, Stauraum, Rolltürschrank, Rolltür Schrank, Rolltür-Schrank, Rolltür-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.