Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch 1600 mm x 800 mm Höhe 720 mm, Buche/schwarzgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des21725301_a1.jpg
images/web_details/des21725301_a1.jpg
images/web_details/des21723701_a1.jpg
images/web_details/des21725501_a1.jpg
images/web_details/des21726301_a1.jpg
images/web_details/des21724401_s1.jpg
images/web_details/des21724401_s2.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES21725301
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     21725301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Ideal als Besprechungs- und Konferenztische, Kantinentische, Beistelltische oder auch als Schreibtische verwendbar. Die kratzunempfindliche Oberfläche der 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1 ist melaminharzbeschichtet in Dekor Lichtgrau, Buche oder Ahorn. Der Umleimer aus Kunststoff ist 2 mm stark. Die Tischplattenstärke beträgt 19 mm und wird zusätzlich von einem umlaufenden Stahlrahmen unterstützt. Die Tischbeine bestehen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm Materialstärke 2 mm. Das Tischgestell ist pulverbeschichtet und in den Farben Lichtgrau RAL 7035, Alusilber RAL 9006 oder Anthrazit RAL 7021 erhältlich. Die Füße sind mit Höhenausgleichsschrauben ausgerüstet, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu +30 mm verstellbar. • 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, 19 mm stark• Oberflächenholzdekor: Lichtgrau, Ahorn, Buche• Umleimer Kunststoff 2 mmGestell:• Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, Materialstärke 2 mm• hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035, Alusilber RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021• Tischhöhe 720 mm• inkl. Höhenausgleichsschrauben bis zu +30 mm verstellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/schwarzgrau
Abmessungen:
(H x B x T) 720 x 1600 x 800 mm
Ausführung:
Rechteck
Gewicht:
26 kg
Anreißer (Online):
Mehrzwecktisch 1600 mm x 800 mm Höhe 720 mm, Buche / schwarzgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Mehrzwecktisch 1600 mm x 800 mm Höhe 720 mm, Tischplatte: 19 mm, Buche / schwarzgrau
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, deskin mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Meetingtisch, Meeting-Tisch, Tagungstisch, Tagungs-Tisch, Besprechnungs-Tisch, Konferenztisch, Konferenz-Tisch, Möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.