Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEF790845 Herst.-Nr.: 790845 EAN/GTIN: 50079916023316 |
| |
|
| | |
| Infodisplay doppelseitig. Klare magnetische Fronteseiten machen das Auswechseln leicht und schnell. Leichte Montage. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A4 hoch/quer | Abmessungen: | 300 x 1240 x 300 mm | Ausführung: | höhenverstellbar | Anreißer (Online): | Prospektständer Superior Image für DIN A4, hoch/quer, schwarz, Gestell silber | Kurzbeschreibung (Online): | Prospektständer Superior Image für DIN A4, hoch/quer, magnetische Frontseiten, schwarz, Gestell silber | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, deflecto prospekthalter a4, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, Bodenaufsteller, Boden-Aufsteller, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospekt-Ständer, Info-Display, Prospektregal, Wandprospektständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,98* | € 156,37* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 117,47* | € 156,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|